コパル エンコーダのおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
47件の「コパル エンコーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーエンコーダー」、「パルス ハンドル」、「ロータリーエンコーダ」などの商品も取り扱っております。
日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:50 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ランキング1位
1個
3,798税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エンコーダ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ランキング2位
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
樹脂シャフトによる静電気対応。小型16mm角のコンパクトサイズ。 スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も100万回。
使用温度範囲(℃)0~50保護構造IP40出力電圧光源LED出力波形矩形波保存温度範囲(℃)-20~80出力信号1 (High):4.5 V minimum、0 (Low):0.5 V maximum出力相A、BRoHS指令(10物質対応)対応位相差A、B:90°±45°
1個ほか
2,398税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 100 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ランキング3位
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 100
仕様パルス/回転 = 100。エンコーダー技術 = インクリメンタル。出力信号タイプ = 直角位相。電源電圧 = 5 V dc。全体の高さ = 24mm。最低動作温度 = 0℃。最大使用温度 = +50℃。スイッチング周波数 = 10 kHz。。回転式エンコーダ、RE12D. Φ 12 mm、2相矩形波形の出力 100 → 300 P/Rに対応 低トルク、低慣性RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
翌々日出荷

日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:25 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ランキング4位
1個ほか
3,698税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エンコーダ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ランキング5位
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)エンコーダ
256 P/R の高分解能で微細設定が可能。無接触、磁気式により長寿命。 矩形波出力(アンプ内蔵)、設定し易い回転フィーリング。
分解能250電源電圧DC5V±5%、15mARoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,998税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル形サイズ12型タイプ絶縁軸出力信号A、Bの2相出力定格電圧(V)DC 5操作バーチカル
1個
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30
1個
13,980税込15,378
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
17,980税込19,778
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)


カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:255gcm2質量(g)400タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ許容回転数(min-1[r.p.m])700取付内径(Φmm)(軸)23(+0.15/+0.10)消費電流(mA)60以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)50×10-3伝送距離(m)15以下
1台
52,980税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個ほか
1,798税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

パネル内の有効利用に大きく貢献。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
1個
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W
仕様最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 1。ポテンショメータタイプ = リニア。取り付けタイプ = スルーホール。軸径 = 3 mm。取り付け穴径 = 6mm。定格電力 = 1/8W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±20%。高さ = 22.6mm。寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm。直径 = 10mm。。ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷


ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
奥行(mm)49外径(Φmm)50信号形式一相出力形保護等級IP50
1個
15,980税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
1個
22,980税込25,278
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)